Flatmeisel B: 25mm PLUS tange
- Flat meisel for bor-/ meiselhammere med PLUS tange
- Bredde 20mm
- Total lengde 250mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648920250061 1
|
Flatmeisel PLUSS B:20mm L: 250mm
|
Lengde
250 mm
|
Bredde
20 mm
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
179.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|