Flatmeisel ZEBRA L&S 20mm bred med PLUS tange
- Premium Flatmeisel for bor-/ meiselhammere med PLUS tange
- Longlige & Speed: Den unike utformingen gir raskere avvirkning og opp til dobbelt livslengde i forhold til en standard piggmeisel.
- Selvslipende
- Den unike utformingen minimerer risikoen for fastkiling.
- Bredde 20mm
- Total lengde 250mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0648862250961 1
|
Flatmeisel PLUSS L&S ZEBRA B:20/L:250mm
|
Lengde
250 mm
|
Bredde
20 mm
|
Verktøyholder
SDS-Plus
|
Harmonisert systemkode
82055910000
|
Produktvekt (per element)
249.300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Piggmeisel for ulike typer rivningsarbeid med bor- eller meiselhammer.