Starlock sagblad for multikutter, diamantblad for bygg, halvmåne
Sagblad for multikutter med Starlock innfestning. Diamantblad, halvmåneform for bygg Ø85mm Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Tykkelse | Materiale | Adaptertype | Sagbladutforming | Materiale som skal behandles | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121330961 1
|
Diamant sagblad Starlock Ø85MM
|
Diameter
85 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Diamant
|
Adaptertype
Starlock
|
Sagbladutforming
Segment
|
Materiale som skal behandles
Glassfiberarmert plast
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820559100000
|
Produktvekt (per element)
46.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Godt egnet for kutt i fliser, glassfiber, forsterket plastikk osv.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Diamntblad
- Halvmåne form
- Ø85mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)