Starlock sagblad for multikutter, Japan tannet for tre
Sagblad for multikutter med Starlock innfestning. Japan tannet for tre b:65mm. Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne og Bosch SDS sirkel.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kuttedybde | Kuttebredde | Materiale | Adaptertype | Sagbladutforming | Materiale som skal behandles | Egnede maskiner | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696121111961 1
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:65MM
|
Kuttedybde
40 mm
|
Kuttebredde
65 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Adaptertype
Starlock
|
Sagbladutforming
Double toothed (Japan)
|
Materiale som skal behandles
Glassfiberarmert plast
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820291000000
|
Produktvekt (per element)
20.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0696121111961 5
|
Sagblad Starlock Bi-M f. tre B:65MM
|
Kuttedybde
40 mm
|
Kuttebredde
65 mm
|
Materiale
Bimetall
|
Adaptertype
Starlock
|
Sagbladutforming
Double toothed (Japan)
|
Materiale som skal behandles
Glassfiberarmert plast
|
Egnede maskiner
|
Harmonisert systemkode
820291000000
|
Produktvekt (per element)
20.200 g
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Bruksområder
For rene kutt i mykt og hardt treverk, trefiberplater, laminat, glassfiber og forsterket plastikk.
Friboks
Passer multikuttere med Starlock, Starlock pluss, Starlock max, og eldre innfestninger som Fein stjerne (multimaster) og Bosch SDS sirkel. (Bosch, Makita, Rigid, Milwaukee med flere.)
Tekniske data
- Japan tanning for tre.
- Clean-cut for penere resultat, og enklere å dykke med
- Bi-metall tenner for lengre levetid
- Kutt bredde: 65mm
- Kutt dybde:
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)