Sirkelsagblad for Lamello fres
- Hardmetallblad for elektrisk Lamello fres HUF 710
- Raskt og fint snitt
- Hardmetallblad gir lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tannform | Antall tenner | Maks. omdreiningshastighet | Materiale som skal behandles | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hulldiameter | Materiale | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0611100061061 1
|
Freseblad 100mm Ø22 6T F. Huf 710
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Antall tenner
6 STK
|
Maks. omdreiningshastighet
19100 o/min
|
Materiale som skal behandles
|
Borehull
22 mm
|
Diameter
100 mm
|
Harmonisert systemkode
82023100000
|
Hulldiameter
22 mm
|
Materiale
Karbid
|
Produktvekt (per element)
229.000 g
|
Tykkelse
3.97 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Til Lamello fres HUF 710, for å frese perfekte spor til Lamelleo skjøtestykker for tre.