Sirkelsagblad for metall Ø174mm 52 tenner
- Sirkelsagblader til metallsirkelsager, for kapping i Aluminium, konstruksjons stål, tynne stålplate, støpejern, rustfritt, kobber, metallprofiler og rør og ikke-jernholdige metaller. (Leveres som originalblad til Würth MHKS 28-A)
- Diameter ø174mm
- Hulldameter Ø 20mm
- 1,6/1,2mm tykt.
- 52 tenner
- Alternerende tanning
- Maks rotasjonshastighet 3300 o/min
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall tenner | Tannform | Materiale som skal behandles | Maks. omdreiningshastighet | Borehull | Diameter | Harmonisert systemkode | Hovedbladtykkelse | Produktvekt (per element) | Sagebredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0610917452961 1
|
Sirkelsagblad f.metall HM 174X52X20 52t
|
Antall tenner
52 STK
|
Tannform
Vekslende tenner
|
Materiale som skal behandles
|
Maks. omdreiningshastighet
3400 o/min
|
Borehull
20 mm
|
Diameter
174 mm
|
Harmonisert systemkode
820231000000
|
Hovedbladtykkelse
1.2 mm
|
Produktvekt (per element)
196.000 g
|
Sagebredde
1.6 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|