Stikksagblader for bygg
Stikksag blad med høy kvalitet for skjæring av tre, gips, glassfiber og bygningsplater. Grov tanning for raske kutt.
Høy - ytelse sagblad. Høy skjærekapasitet og lang levetid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Arbeidslengde | Fortanningsmellomrom | Spesielt egnet for | Antall deler | Stikksagbladadapter | Lengde | Effektiv lengde | Harmonisert systemkode | Maks. materialtykkelse | Materiale | Min. materialstykkelse | Produktvekt (per element) | Tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061527540 061 1
|
Stikksagblad bygg grå 74x4,3 1=3
|
Arbeidslengde
74 mm
|
Fortanningsmellomrom
4.3 mm
|
Spesielt egnet for
|
Antall deler
3 STK
|
Stikksagbladadapter
Skaft med enkel knast (T-formet skaft)
|
Lengde
100 mm
|
Effektiv lengde
74 mm
|
Harmonisert systemkode
820299800000
|
Maks. materialtykkelse
70 mm
|
Materiale
Karbid
|
Min. materialstykkelse
5 mm
|
Produktvekt (per element)
27.500 g
|
Tykkelse
1.25 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)