Trinnbor HSS Smart step 4-12
- 1mm pr. trinn (Ø 4,0/5,0/6.0/7,0/8,0/9,0!0,0/11,0/12,0mm)
- Trinnhøyde 4mm
- 3 freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring
- For normalt stål opp til 900N/mm², aluminium, støpejern, messing/bronse tre og plastikk.
- Materialtykkelse opp til 4 mm.
- Sentrerer, borer og fjerner grader i samme arbeidsoperasjon
- Markering av de forskjellige bor dimetre
- Høy skjære ytelse. Omdreinings tabell følger vedlagt
- Lang levetid. Levetid forlenges ytterligere ved å benytte Würth Bor- og skjæreolje Perfect Art. Nr. 0893 050 008
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Akseldiameter | Skaftlengde | Lengde | Skaftform | Overflate | Materiale som skal behandles | Kuttemateriale | Maks. bordiameter | Min. borediameter | Nivå trinn | Produktvekt (per element) | Trinnhøyde | Min./maks. bordiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0694450412961 1
|
Trinnbor Z HSS Smart step 4-12mm (T:6mm)
|
Akseldiameter
6 mm
|
Skaftlengde
24 mm
|
Lengde
67.5 mm
|
Skaftform
Skaft med tre sider
|
Overflate
Uten belegg
|
Materiale som skal behandles
|
Kuttemateriale
Hurtigstål
|
Maks. bordiameter
12 mm
|
Min. borediameter
4 mm
|
Nivå trinn
1 mm
|
Produktvekt (per element)
17.500 g
|
Trinnhøyde
3.5 mm
|
Min./maks. bordiameter
4-12 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)