Jordet 3-veis skjøtekontakt med lokk
- Jordet
- For kabel opp til 3G 2.5 mm² (max diameter Ø 13mm)
- Maks strøm/spenning 16 A 230V AC
- IP Klasse: IP 44
- Farge: Svart/gul
- Materiale: Slagfast polykarbonat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell strømstyrke | Nominell spenning | IP-beskyttelsesklasse | Maks. kabeldiameter | Materiale | Farge | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000028990 1
|
3veis skjøtekontakt m/lokk jord hun IP44
|
Nominell strømstyrke
16 A
|
Nominell spenning
230 V
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Maks. kabeldiameter
10 mm
|
Materiale
Polykarbonat
|
Farge
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Best egnet til følgende kabeltyper:
H05RN-F 3G1,0MM²H05RR-F 3G1,0MM²
H05RR-F 3G1,5MM²
H07RN-F 3G1,5MM²
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)