Håndlampe Colour Match
Oppladbar,
fargesjekk av billakk
- Spesialtilpasset lys for fargebearbeiding og fargetilpassning av billakk.Enkelt å se fargenyanser,riper og bulker
- For fargetemperatur 4500K,og varmhvit for lyse overflater til 6500K, og kaldhvit for mørke overflater
- Svingbar 180°
- Lysstyrker 50% 250L og 100% 500L
- Sterk magnet i lampeholder lampebøyle
- Opphengskrok og clips
- Li ion batteri
- Ladeindikator/reststrøm
- Ytelsesbevis:CRI+fargeavspilling for nøyaktige og pålitelige avlesinger.Gjennomsnitt av alle 15R verdiene
- Leveres med 230V lader
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600