Beslagspiker 34° strips
Passer PN34-50A1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Antall per pall | RoHS-kompatibel | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0486934404990 1100
|
Beslagspiker stav 34° R ElZn 4,0 x 40mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Antall per pall
252.000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
4.021 g
|
Forp/Min.best.
1100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0486934504990 2000
|
Beslagspiker stav 34° R ElZn 4,0 x 50mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
50 mm
|
Antall per pall
252.000
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.235 g
|
Forp/Min.best.
2000
|
Pris
|