Hullplater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5390020525990 200
|
Hullplate 40 x 120 x 2,0mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
40 mm
|
Lengde
120 mm
|
Produktvekt (per element)
72.550 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390015530990 200
|
Hullplate 60 x 160 1,5mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
60 mm
|
Lengde
160 mm
|
Produktvekt (per element)
108.190 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390015545990 100
|
Hullplate 80 x 220 x 1,5mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
220 mm
|
Produktvekt (per element)
195.980 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390015572990 50
|
Hullplate 100 x 220 x 1,5mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
100 mm
|
Lengde
220 mm
|
Produktvekt (per element)
254.600 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390015573990 50
|
Hullplate 100 x 240 x 1,5mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
100 mm
|
Lengde
240 mm
|
Produktvekt (per element)
267.200 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390015574990 50
|
Hullplate 100 x 300 x 1,5mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
100 mm
|
Lengde
300 mm
|
Produktvekt (per element)
349.760 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5390015590990 50
|
Hullplate 140 x 240 x 1,5mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse ikke foreskrevet, fargeløs
|
Bredde
140 mm
|
Lengde
240 mm
|
Produktvekt (per element)
377.240 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|