Plastkiler
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Tidsbesparende, veldig enkle i bruk og presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
Sagtann-lignende raster muliggjør presis og glidende justering i trinn på 0,5 mm (1 raster = 0,5 mm) Ekstremt høy nyttelast
- Ingen tidkrevende kutting av kiler
- Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
Fri for myknere
Rask og enkel håndtering
- Skarpe, forskutte sagtakker gir nøyaktig og sklisikker oppklossing - også sideveis
- Sprekker ikke ved gjennomboring av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
- Produsert iht. ISO 9001:2000
- Økonomisk og tidsbesparende i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lastekapasitet | Maks. høyde | Farge | Min. høyde | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Høyde ved 100% overlapping | Design | Høyde | Lastevekt ved 135% overlapping | Høyde ved 135% overlapping | Lastevekt ved 100% overlapping | Beholder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002897990 1000
|
Kile orange 80x40x8mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
Oransje
|
Min. høyde
|
Bredde
40 mm
|
Lengde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
6.880 g
|
Høyde ved 100% overlapping
8 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
8 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
80 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
13.2 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
200 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002896990 1000
|
Kile grønn 80x30x10mm
|
Materiale
Høydensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
Grønn
|
Min. høyde
|
Bredde
30 mm
|
Lengde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
6.940 g
|
Høyde ved 100% overlapping
10 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
10 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
80 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
16.5 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
200 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002898990 500
|
Kile brun 90x45x15mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
Brun
|
Min. høyde
|
Bredde
45 mm
|
Lengde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
13.300 g
|
Høyde ved 100% overlapping
15 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
15 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
600 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
25 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
1700 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002899990 324
|
Kile gul 150x45x25mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
Gul
|
Min. høyde
|
Bredde
45 mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
34.500 g
|
Høyde ved 100% overlapping
25 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
25 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
720 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
41 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
2200 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
324
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002900990 110
|
Kile grå 150x45x50mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
Grå
|
Min. høyde
|
Bredde
45 mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
84.140 g
|
Høyde ved 100% overlapping
50 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
50 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
437 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
82 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
506 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
110
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002901990 80
|
Kile sort 150x45x70mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
Svart
|
Min. høyde
|
Bredde
45 mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
123.090 g
|
Høyde ved 100% overlapping
70 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
70 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
456 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
115 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
520 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
80
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002963990 200
|
Montasjekile gul m/Lyddemper 150x45x30mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
|
Maks. høyde
|
Farge
|
Min. høyde
|
Bredde
45 mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
60.500 g
|
Høyde ved 100% overlapping
30 mm
|
Design
Riflet
|
Høyde
30 mm
|
Lastevekt ved 135% overlapping
720 kg
|
Høyde ved 135% overlapping
46 mm
|
Lastevekt ved 100% overlapping
2200 kg
|
Beholder
Kartong
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
9501002991990 150
|
Montasjekile Kombi Max lyddemper
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Lastekapasitet
200 kg
|
Maks. høyde
12 mm
|
Farge
Antrasitt/grå
|
Min. høyde
12 mm
|
Bredde
80 mm
|
Lengde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
42.120 g
|
Høyde ved 100% overlapping
|
Design
|
Høyde
|
Lastevekt ved 135% overlapping
|
Høyde ved 135% overlapping
|
Lastevekt ved 100% overlapping
|
Beholder
|
Forp/Min.best.
150
|
Pris
|
Tekniske data
- Kile oransje 80x40x8 mm
- Kile grønn 80x30x10 mm
- Kile brun 90x45x15 mm
- Kile gul 150x45x25 mm
- Kile grå 150x45x50 mm
- Kile sort 150x45x70 mm
Belastning
|
||||||
ORANSJE | 200 kg | 80 kg | 10 mm | 15,5 mm | 80 x 40 x 8 | |
GRØNN | 200 kg | 80 kg | 12 mm | 17 mm | 80 x 30 x 10 | |
BRUN | 1.700 kg | 600 kg | 17 mm | 23 mm | 90 x 45 x 15 | |
GUL | 2.200 kg | 760 kg | 27 mm | 40 mm | 150 x 45 x 25 | |
GRÅ | 506 kg* | 437 kg* | 52 mm* | 82 mm* | 150 x 45 x 50 | |
SORT | 520 kg* | 456 kg* | 72 mm* | 115 mm* | 150 x 45 x 70 |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)