Styreklosser Sortimentsboks - 520 stk
Hendig og effektivt hjelpemiddel for montasje, oppforing, utjevning, justering og mye mer. Tidsbesparende: veldig enkle i bruk og gir en presis justeringsmetode. Allsidige bruksområder: Enkle å kutte, bore, spikre, skyte fast, etc. Produsert i fuktbestandig plast med testet holdbarhet opptil 100 år
- Sprekker ikke ved perforering av spiker eller skruer
- Påvirkes ikke av fukt, råte eller sopp
- Ingen giftig røyk ved brann
- Enkle å tilpasse
- Høy trykkfasthet
- Fri for myknere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002929990 1
|
Styreklosser sortimentboks - 520 stk
|
Bredde
22 mm
|
Antall deler i sortiment/sett
520 STK
|
Produktvekt (per element)
2.598 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- 52 stk kiler blå 50x22x1 mm,
- 52 stk kiler svart 50x22x2 mm,
- 52 stk kiler rød 50x22x3 mm,
- 52 stk kiler hvit 50x22x4 mm
- 52 stk kiler gul 50x22x5 mm
- 52 stk kiler blå 100x22x1 mm,
- 52 stk kiler svart 100x22x2 mm,
- 52 stk kiler rød 100x22x3 mm,
- 52 stk kiler hvit 100x22x4 mm
- 52 stk kiler gul 100x22x5 mm
Antall
|
||
Blå | 50 x 22 x 1 | 52 stk |
Blå | 100 x 22 x 1 | 52 stk |
Sort | 50 x 22 x 2 | 52 stk |
Sort | 100 x 22 x 2 | 52 stk |
Rød | 50 x 22 x 3 | 52 stk |
Rød | 100 x 22 x 3 | 52 stk |
Hvit | 50 x 22 x 4 | 52 stk |
Hvit | 100 x 22 x 4 | 52 stk |
Gul | 50 x 22 x 5 | 52 stk |
Gul | 100 x 22 x 5 | 52 stk |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)