Varifix Brakett-skjøt 41/22
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Lengde | Bredde | Høyde | Tykkelse | Innvendig bredde på profil | Hulldiameter | Hullavstand | Produktvekt (per element) | Overflate | Tilleggsartikler | Materiale | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862006083961 20
|
Varifix brakett-skjøt 41/22
|
Egnet for monteringsskinne
41 x 22 mm
|
Lengde
147 mm
|
Bredde
40 mm
|
Høyde
26 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Innvendig bredde på profil
42 mm
|
Hulldiameter
13 mm
|
Hullavstand
107 mm
|
Produktvekt (per element)
260.000 g
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Tilleggsartikler
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhod
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73089098000
|
Vekt
270 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
Hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...;
Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ...
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 22 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflate: Elzink
Lengde (L) 147 mm
Bredde (B) 40 mm
Høyde (H) 26 mm
Tykkelse (t) 5 mm
Innvendig bredde på profil (BP) 42 mm
Hulldiameter (RL) 13 mm
Hullavstand (LA) 107 mm
Produktvekt (per element) 260 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (4)