Varifix L-skjøt.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for monteringsskinne | Hulldiameter | Lengde | Lengde 2 | Tykkelse | Hullavstand | Bredde | Produktvekt (per element) | Materiale | Overflate | Tilleggsartikler | Bærekraft | Harmonisert systemkode | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0862006033961 20
|
Varifix L-skjøt. 4 hull. PRFL41
|
Egnet for monteringsskinne
|
Hulldiameter
13 mm
|
Lengde
118 mm
|
Lengde 2
78 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Hullavstand
40 mm
|
Bredde
38 mm
|
Produktvekt (per element)
171.250 g
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Tilleggsartikler
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhod
|
Bærekraft
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Vekt
170 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Tilbehør
Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ...,
hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...;
Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...;
Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ...
Bruksområder
Egnet for monteringsskinne
41 x 22 mm
41 x 41 mm
41 x 44 mm
41 x 62 mm
41 x 82 mm
41 x 124 mm
41 x 128 mm
41 x 86 mm
Tekniske data
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Elzink
Hulldiameter (RL): 13 mm
Lengde (L1): 118 mm
Lengde 2 (L2): 78 mm
Tykkelse (t): 4 mm
Hullavstand (LA1): 40 mm
Bredde (B): 38 mm
Produktvekt (per element): 171 g
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)