Jernbindetråd på rull
- Brukes sammen med jernbindemaskin Gripen-40 til å binde sammen armeringsprodukter
- 40 ruller pr. eske
- 48 esker pr. pall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Materiale | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0477210840990 1
|
Jernbindertråd Ø=0,8 mm i 40 ruller/eske
|
Tråddiameter
0.8 mm
|
Materiale
Ståltråd
|
Produktvekt (per element)
17.000 kg
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Tråd tykkelse | 0,8mm |
Lengde tråd pr rull | 100m |
Antall bindinger pr. rull (avhengig av antall runder) | 120-160stk |