Luftavfukter - Arida Pro S25/S35
Arida Pro sorpsjonsavfuktere er laget for avfukting i områder med lave temperaturer(<15C), kan også brukes i områder med kuldegrader. Her samles ikke vannet opp i flytende form men blåses ut i form av fuktig luft. Perfekt for permanent avfukting av kjeller, garasje, loft og lagerbygning. Arida Pro kan også brukes til å skadesanering i fuktskadede kjellere og bygninger. Arida Pro er også suveren til avfukting av båt, garasje, lagerbygningg og andre steder der man ønsker kontroll på fuktigheten - spesielt om vinteren og i kuldegrader.
Rotoravfukter fungerer i alle temperaturer
- Lager ikke flytende vann
- Fuktighet blåses ut av bygget som fuktig luft
- Solid kabinett i rustfritt stål
- Høy tørkekapasitet på ca 25/35 liter vann pr døgn nominelt (34/46 liter maksimalt)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kabellengde | IP-beskyttelsesklasse | Bredde | Dybde | Høyde | Pluggtype | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0701521250990 1
|
Luftavfukter Arida pro S25 tørkerotor
|
Kabellengde
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Bredde
445 mm
|
Dybde
352 mm
|
Høyde
345 mm
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
17.500 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0701521135990 1
|
Luftavfukter Arida Pro S35 tørkerotor
|
Kabellengde
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 1 mm/beskyttet mot vannsprut fra alle retninger
|
Bredde
560 mm
|
Dybde
352 mm
|
Høyde
345 mm
|
Pluggtype
Used in: Europe, with the exception of the UK, Ireland, Cyprus and Malta
|
Produktvekt (per element)
19.800 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
TEKNISKE DATA: S25 / S35
Arida Pro S25: * BxDxH= 445mm x 352mm x 345mm
Arida Pro S35: * BxDxH= 560mm x 352mm x 345mm
Tørrluft mengde: 380m³/time / 400m³/time
Våtluft mengde: 75m³/time / 125m³/time
Indikert areal: 100 m2 / 150 m2
Tilluft: Ø 125 mm / Ø 125 mm
Tørrluft kanal ut: Ø 125 mm / Ø 125 mm
Våtluft kanal ut: Ø 80 mm / Ø 80 mm
Kapasitet ved 27C 60% RH: 25L pr. døgn / 35L pr. døgn
Kapasitet ved 32C 90% RH: 34L pr. døgn / 46L pr. døgn
Effekt: 900W / 1500W
Dimensjon: 445mm x 352mm x 345mm / 560mm x 352mm x 345mm
Nettovekt: 17,5 kg / 19,8 kg
Tekniske data
|
||
Tørrluft mengde | 380m³/time | 400m³/time |
Våtluft mengde | 75m³/time | 125m³/time |
Indikert areal | 100 m2 | 150 m2 |
Tilluft | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
Tørrluft kanal ut | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
Våtluft kanal ut | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
Kapasitet ved 27C 60% RH | 25L pr. døgn | 35L pr. døgn |
Kapasitet ved 32C 90% RH | 34L pr. døgn | 46L pr. døgn |
Effekt | 900W | 1500W |
Kompressortype | Sorpsjonsavfukter | Sorpsjonsavfukter |
Dimensjon | 445mm x 352mm x 345mm | 560mm x 352mm x 345mm |
Nettovekt | 17,5 kg | 19,8 kg |