Musebånd XL 55mm
- Båndet hindrer mus i å ta seg inn i luftrommet mellom ytterkledning og vindsperre på de fleste typer bygg.
- Fungerer også godt som fuglegitter i takkonstruksjoner
- Båndet er produsert av 0,4 mm tykt stålbånd belagt med aluzink.
- Båndets profil er også med på å sikre god utluftning
- Leveres i praktisk forpakning på 40 stk á 1,25 m - reduserer muligheten for svinn!
- Enhetspris er pr. meter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Produktvekt (per element) | Profilbredde | Profilbredde 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0519104055990 50
|
Musebånd Xl 55mm Aluzink 1,25 m - 50m/pk
|
Materiale
Alu-sink-konstruksjonsstål, S250GD+AZ, StE250-2Z, EN 10346
|
Lengde
1.000 mm
|
Produktvekt (per element)
138.48 g
|
Profilbredde
55 mm
|
Profilbredde 2
20 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Bruksanvisning
Montering ved stående kledning (1):
- Musebåndet spikres/skrues til nedre spikerslag med ”tannprofil” rettet nedover, og med skjøt butt i butt før underligger av ytterkledning påmonteres
- Musebåndet blir klemt flatt under alle underliggere. Når overliggere blir montert, vil musebåndets ”tannprofil” presses mot baksiden av disse. Spalteåpning mellom overliggerne vil da dekkes av ”tannprofilen”
- Lektetykkelse + kledningstykkelse: Inntil 55 mm.
Montering ved liggende kledning (2):
- Musebåndet spikres/skrues direkte på vindsperren, hvor denne er festet til bunnsvill. Monteres med skjøter butt i butt
- Spikerslag, klemlekt og ytterkledning monteres på vanlig måte
- Spalteåpning mellom spikerslag dekkes av ”tannprofilen” på musebåndet
- Spikerslagets tykkelse: Inntil 55 mm