Motorromslampe 36W
Robust, elektronisk motorromslampe med rustfrie og gummibelagte festekroker som lett tilpasses de fleste panserlokk
- Lampen kan dreies så lyset ikke blender
- Kraftig lys skaper gode arbeidsforhold
- 7 m gummikabel medfører stor arbeidsradius
- Beskyttelsesrør og endepropper i slagfast polykarbonat
- Reflektor i Aluminium
- Kan benyttes ute, IP 65
- Løse magnet festebraketter gjør at lampen også er meget godt egnet for montering på løftebukker
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Lyskilde: T8 – 36 Watt
- Kabel: 7 m H05RN-F Oljeresistent
- Lengde: 160 cm
- Vekt: 2,2 kg
- Kapsling: IP 65 Dobbeltisolert