Alkalisk batteri GP MN21/C23A 12V
- Batteri betegnelser MN21 / C23A
- 12V
- Fri for bly og kvikksølv
- Lang levetid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
082708 21 990 1
|
Batteri GP MN21/23A 12V
|
Nominell spenning
12 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|