Batteri lithium CR123A
- Batteri betegnelse CR123A
- 3V
- Batterikjemi: Litium
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Betegnelse på oppladbart batteri/batteri | Nominell spenning | Type oppladbart batteri/batteri | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827000095990 1
|
Batteri lithium Cr123A 3,0V foto
|
Betegnelse på oppladbart batteri/batteri
3,0V CR123 A
|
Nominell spenning
3 V
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|