Bilpærer 12V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Nominell effekt | Sokkelbetegnelse | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
072027122 990 10
|
Bilpære 12V 5W gul sideblink
|
Nominell spenning
12 V
|
Nominell effekt
5 W
|
Sokkelbetegnelse
W 2,1 x 9,5d
|
Produktvekt (per element)
1.370 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
2827
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720165423990 10
|
Bilpære 12V 2,0W grønn VAG
|
Nominell spenning
|
Nominell effekt
|
Sokkelbetegnelse
|
Produktvekt (per element)
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)