Autoscope 2-kanals ELIT 790B
ELIT 790B Autoscope OBDII representerer det mest kraftigste og universelle verktøy for feilsøking på de mest kompliserte feilene som kan oppstå på dagens elektroniske systemer i kjøretøyer. Instrumentet har i tillegg OBDII kodeavleser for avlesning av feil, og sletting av feilmeldinger via 16-pins OBDII kabel.
Bestillingsvare.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Båndbredde: DC til 5 MHz
- Sampling: 25 M samplinger/sekund
- Display: 280 x 240 piksler (aktiv) m/lys
- Batterilevetid: 4 timer med displaylys av
- LCD-størrelse: B: 80 mm x H: 90 mm
- Fullt funksjonelt multimeter
- Test av de fleste sensorer (oppgraderbart)
- OBDII diagnose avleser (oppgraderbart)
- Sekundær tennspenning
- Relativ kompresjonstest (krever strømtangadapter)
- Sann RMS og unik funksjon for feillogging
- 51 referansekurver for feilsøking
- Norsk eller engelsk språk på displayet og i manual
- 8-bits oppløsning
- Minne for 8 kurveformer og oppsett
- USB 1.1 tilkobling til PC med programvare
- Oppladbare NiMH batterier
- For opsjoner (programvare, turtallsprobe for diesel, temperaturprobe o.s.v.), se eget datablad
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning ACV | 0-600 V | ± (0,5%+5s) |
Spenning DCV | 0-600 V | ± (0,3%+5s) |
ACA m/probe | 30 mA - 60 A | ± (2%+20s) |
DCA m/probe | 30 mA - 60 A | ± (2%+20s) |
Motstand | 0-30 MΩ | ± (0,5%+5s) |
Frekvens | 0-5 MHz | ± (0,1%+3s) |
Sweep rate | 1 us til 50 sek. | 1, 2, 5 ... |
Temperatur | -50° til +1300°C | ± (3°C) |
Summer | <70 Ω | respons 1ms |
Diodetest | 3,0 V | ± (2%+5s) |
Turtallsmåling | 0-20 k o/min. | ± (2RPM) |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT II 300V | |
Sstørrelse | 230x120x50mm | |
Vekt | 4 kg | (Komplett) |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)