Fuktighetsmåler Protimeter Surveymaster
Den robuste, enkle og nøyaktige fuktighetsmåleren som har både målemodus med pigger integrert i instrumentet og søkemodus med radiofrekvenssignaler (RFE). Eksterne pigger med ledning samt isolerte pinner for dypere måling følger med. Kalibrering kan enkelt sjekkes med en medfølgende kalibreringsplate.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall oppladbare batterier/batterier | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. måleområde for trefuktighet | Maks. temperaturområde | Materiale til hus | Min. måleområde for trefuktighet | Min. temperaturområde | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715553500990 1
|
Fuktighetsmåler Protimeter Surveymaster
|
Antall oppladbare batterier/batterier
|
Bredde
65 mm
|
Farge
Grå (grunnmateriale)
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
190 mm
|
Maks. måleområde for trefuktighet
99 %
|
Maks. temperaturområde
50 °C
|
Materiale til hus
Plast
|
Min. måleområde for trefuktighet
7.9 %
|
Min. temperaturområde
0 °C
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
240 g
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Instrumentet benytter to prinsipper for å finne og måle fuktighet:
Med piggelektroder (alle typer treverk)- Måling av fuktighet inne i vegg (i isolasjon o.l.) via lange veggprober
Ved hjelp av elektromagnetiske bølger som går gjennom belegg, fliser, etc. Instrumentet har derfor to betjeningsknapper, merket med henholdsvis bølgesymbol og piggesymbol.
OBS/Advarsel
Instrumentet kan ikke MÅLE i betong, kun søke.
Tekniske data
- Auto off
- LED display og LED lys, grønn, gul og rød i målemodus
- Display med LED lys, grønn, gul og rød søkemodus
- Bruker 1 stk. 9 V Alkalisk batteri
- Leveres med batterier, bæreveske, separat veggelektrode med isolerte pinner, ekstra piggprobe m/ledning, ekstra målepigger og egen kalibreringsenhet.
- 2-års garanti
Tekniske data
|
||
Måleområde | 6-100% | ± 0,1% |
Brukstemperatur | -10 til + 45° C | |
Størrelse | 180x52x40 mm | |
Vekt | 240g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)