Videoendoskop BASIC
Rask og enkel visuell inspeksjon på steder det er vanskelig å komme til (motor, girkasser, kabelkanaler og mye mer). Endoskopet er utstyrt med en 5,5mm x 1m halvstiv kamerasonde.
- 4 stk. mini-LED for belysning
- Kamerasonder med ripebestandig safir-glass for høy bildekvalitet og god beskyttelse av kamera
- Digital zoom-funksjon og bildespeiling
- Portabelt og uavhengig system
- 2,4″ TF LCD fargedisplay med 320x240 piksler
- Kamerasonder med IP67
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Spissdiameter | Slangelengde | Antall oppladbare batterier/batterier | IP-beskyttelsesklasse | Maks. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 962961 1
|
Endoskop video basic 5,5mm
|
Bredde
30 cm
|
Høyde
45 cm
|
Spissdiameter
5.5 mm
|
Slangelengde
1 m
|
Antall oppladbare batterier/batterier
4.0 STK
|
IP-beskyttelsesklasse
Støvbeskyttet/vann kan ikke skade noe hvis utstyret er 0,15-1 m under vann
|
Maks. temperaturområde
55.0 °C
|
Produktvekt (per element)
1480.000 g
|
Harmonisert systemkode
90309085900
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Brukes for visuell inspeksjon av områder som er vanskelig å komme til.
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Skjermstørrelse | 2,4'' |
Oppløsning | 320p x 240p |
Videoformat | NTSC og PAL |
Vekt | 1704 g (per sett) |
Høyde | 45cm |
Bredde | 30cm |
Diameter kamerasonde | 5,5mm |
Lengde kamerasonde | 1m |
IP-klasse | IP 57 (IP 67 på kamerasonde) |
Maks. omgivelsestemperatur | 55°C |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0827112 961 16
|
Batteri Würth LR6/AA boks 16 Stk
|
Forp/Min.best.
16
|