Krokodilleklemme
Klemmen har tynn kjeft for enkel tilkobling på trange steder, samt to funksjoner for lednings penetrering. En med nål og en med nål-seng.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Tilkoblinghull til ledning: 4 mm banan
- Størrelse: B:30,H:40,D:9mm
- Vekt: 8g
- Leveres i sett med 1 rød, 1 sort og 1 gul klemme.
- Klemmene kan benyttes på måleledninger med 4mm blanke bananplugger eller bananplugger med tuppbeskyttelse som kan trekkes tilbake.