Målespiss lang
Meget tynn og lang målespiss laget for å komme til i trange kontakter og målepunkter på biler.
- Leveres i sett med 1 rød, en sort, en gul og beskyttelseshette til spissene.
- Målespissen er fleksibel og passer på alle måleledninger med standard 4mm blanke bananplugger.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Total lengde: 87mm
- Lengde på målespiss: 25mm
- Tilkoblingshull til ledning: 4mm
- Sikkerhet: IEC1010/CAT III
- Vekt på settet: 21g