Multimeter for bil ELIT 706B
Bilmultimeter med de viktigste målefunksjonene, i en robust nnpakning. Et stabilt instrument som gir sikre avlesninger med unike funksjoner forenkler feilsøkingen. Måler innsprøytingstid for både PFI og TBI sensor ved å bruke funksjonen for justering av triggernivå. Pick-up giver for måling av turtall. Display med bakgrunnslys, godt synlig også fra skrå vinkel. Batteri og sikringer kan enkelt byttes uten å åpne hele instrumentet og bryte kalibreringsseglet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Instrumentet kan brukes til de fleste bilrelaterte oppgaver
Tekniske data
- Auto Off
- Min./Maks./Avg., test av PFI og TBI sensor
- Maks. display: 4000 siffer
- LCD størrelse: 60 x 30 mm
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 0-1000V | ± (0,75% + 3 Siffer) |
Spenning DC | 0-1000V | ± (0,5% + 2 Siffer) |
Strøm AC | 1mA-10A | ± (1,5% + 3 Siffer) |
Strøm DC | 1mA-10A | ± (0,75% + 3 Siffer) |
Motstand | 0-40MΩ | ± (0,75% + 3 Siffer) |
Summer | < 50Ω | |
Diodetest | Ja | |
Frekvens | 0-200kHz | ± (0,02% + 3 Siffer) |
Tempratur | -40°C -til +1370°C | ± (3% + 2 Siffer) |
Kamvinkel (DWELL) | 0 - 356,4° | 1,2 /krpm + 2 |
Turtallsmåling | 0 - 20k o/min. | ± (2 o/min.) |
Ms-plus og Duty | 0,5-2000ms / 0-100% | |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 600V | |
Størrelse | 172x92x40mm | |
Vekt | 386g |
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)