Multimeter for bil Finest 816B
Finest 816B (Levert av Elit) gir et raskt svar og diagnose av O2 kretsen. Kan sende sterkt/svakt signal til ECM og vise overføring/kryssing per sekund (CC) og O2 spenning samtidig, mens sekundærdisplayet viser testresultatet. Robust bygget, med stort 50000siffers display med bakgrunnsbelysning. Batteri og sikringer kan enkelt byttes uten å åpne hele instrumentet og bryte kalibreringsseglet.
- Nøyaktig turtallsmåling for 2- og 4 takters motorer med 1 til 8 sylin-dere ved bruk av pick-up giver.
- ms-pulsbredde funksjon for å teste innsprøytingssystemets timing for både PFI og TBI type drivstof?nsprøyting, kontroll av tomgangsluft og elektronisk transmisjons kontroll.
- Driftssyklus (Duty Cycle) og direkte avlesning av kamvinkel for elektronisk drivstof?nnsprøyting, tilbakemeldende forgasser og ten-ningssystem.
- Fire stegs justerbart triggernivå på 1 til 8 sylindere, enten 2- eller 4 takter, utbordmotor, motorsykler og vanlige motorer.
- Måling av temperatur på viftebryter og katalysatorer opp til 1370°C.
- Bakgrunnsbelyst display.
- Automatisk avslåing av instrumentet (Auto OFF)
- Dobbeltstøpt instrumentkasse.
- Sikkerhet: IEC 1010-1, CAT III 1000V/CAT IV 600V.
Finest 816B har 5000 siffer og er ideelt for 12V og 24V anlegg på både personbil og tyngre kjøretøy, samt el- og hybrid.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Display | Automatisk utkoblingsområde | CAT-målekategori | Antall oppladbare batterier/batterier | Inkludert i leveransen | Bredde | Farge | Høyde | Lengde | Maks. frekvensmåleområde | Maks. måleområde for elektrisk motstand | Maks. spenningsmåleområde | Maks. strømmåleområde | Materiale til hus | Min. frekvensmåleområde | Min. strømmåleområde | Min. strømmåleområde 2 | Oppladbart batteri/batteri permanent installert | Produktvekt (per element) | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071553 716990 1
|
Bilmultimeter Finest 816B
|
Display
5000 sifre med Bargraph
|
Automatisk utkoblingsområde
15 min
|
CAT-målekategori
Enfaselast som er koblet til uttaket.Trefaset distribusjon, inkludert enfaset kommersiell belysning.
|
Antall oppladbare batterier/batterier
1 STK
|
Inkludert i leveransen
Måleledninger, 1 par krokodilleklemmer, Pidk-up giver, Tempr
|
Bredde
103 mm
|
Farge
|
Høyde
54 mm
|
Lengde
208 mm
|
Maks. frekvensmåleområde
999 kHz
|
Maks. måleområde for elektrisk motstand
50 Ohm
|
Maks. spenningsmåleområde
1000 V/AC/DC
|
Maks. strømmåleområde
10 A/AC/DC
|
Materiale til hus
Acrylonitrile butadiene styrene/thermoplastic rubber
|
Min. frekvensmåleområde
0 kHz
|
Min. strømmåleområde
0 A/AC
|
Min. strømmåleområde 2
1 A/DC
|
Oppladbart batteri/batteri permanent installert
Nei
|
Produktvekt (per element)
386.000 g
|
Type oppladbart batteri/batteri
Alkali
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
50 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Elektrisk og elektronisk verktøy
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For avanserte, bilrelaterte oppgaver.
Tekniske data
- Pick-up giver for måling av turtall
- Test av batteritap (tapping)
- Jordtilkoblingstester
- Test av ladesystem
- Diodetest og summer
- Auto Off
- Optisk RS232 utgang til PC
- Indikering av lavt batterinivå
- Min./Maks./Avg.,(Responstid 50ms)
- Test av PFI og TBI sensor
- Bargraf i displayet
- Maks. display: 5000 siffer
- LCD størrelse: 66 x 47 mm
- Ms-plus og Duty 0,5-2500ms/0-100
- 2 års garanti
Tekniske data
|
||
Spenning AC | 10µV - 1000,0V | ± (0,08% + 10 s) |
Spenning DC | 1µV - 1000,0V | ± (0,08% + 2 s) |
Strøm AC | 1µA - 10,000A | ± (0,4% + 10 s) |
Strøm DC | 1µA - 10,000A | ± (0,3% + 10 s) |
Motstand | 0,001Ω - 1kΩ | ± (0,2% + 1 s) |
Kapasitans | 1pF - 5000 µF | ± (2,0% + 3 s) |
Frekvens | 0,001Hz - 500,00Hz | ± (0,002% + 3 s) |
Temperatur | -50°C -til +1300° | ±(3 °C) |
Kamvinkel (DWELL) | 0 - 356,4 | 1,2°/krpm+2 |
Turtallsmåling | 0 - 20k o/min | ±(2 o/min.) |
Overspenningskategori iht. IEC61010-1 | CAT III 1000V / CAT IV 600V | |
Størrelse | 208x103x54mm | |
Vekt | 386g |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071553 716990 1
|
Bilmultimeter Finest 816B
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)