Uisolerte kabelsko
- Med symmetriske haker
- LEAR VKR/VKS PLUS moduler
- Anbefalt tilleggsprod.002 0713558520 Anbefalt tilleggsprod.102 0713558150
- Kabeltettinger 05589914..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Tetningsdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558195102005 50
|
Kabelsko stift Han 1,5-2,5 haker
|
Design
Forseglet
|
Boltdiameter
2.50 mm
|
Tetningsdiameter
3.40 mm
|
Antall låsetaster
4 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
3.0 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
2.5 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
2.2 mm
|
Min. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.650 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0558991406005 100
|
Kabeltetting 0,35-1,0 3,40 oransj
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991407005 100
|
Kabeltetting 1,0-2,5 3,40 rødbrun
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991408005 100
|
Kabeltetting 0,5-1,0 3,40 hvit
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
055899141 005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,5 3,40 gul
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
055899142 005 100
|
Kabeltetting 2,5 3,40 rød
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0713558150960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|