Uisolerte kabelsko
- Anbefalte tilleggsprod.:Utpresserverktøy 07135582..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. trådtverrsnitt | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | Min./maks. trådtverrsnitt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05585135 005 100
|
Kabelsko flat Han 0,5-1,0 6,3
|
Design
Ikke forseglet
|
Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter
6,3 x 0,8 mm
|
Materiale
Messing
|
Overflate
Bar
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. trådtverrsnitt
1 mm²
|
Min. trådtverrsnitt
0.5 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.550 g
|
Min./maks. trådtverrsnitt
0,5-1 mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|