Uisolerte kabelsko
- Med symmetriske haker
- LEAR MKR/MKS PLUS moduler
- Anbefalte tillegsprod.:Utpresserverktøy 0713558510, Kabeltettinger 05589914..
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Boltdiameter | Tetningsdiameter | Antall låsetaster | Materiale | Overflate | Harmonisert systemkode | Maks. diameter på isolasjond | Maks. trådtverrsnitt | Min. diameter på isolasjon | Min. trådtverrsnitt | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0558194002005 50
|
Kabelsko stift Hun 0,75- 1,5 haker
|
Design
Forseglet
|
Boltdiameter
1.50 mm
|
Tetningsdiameter
2.90 mm
|
Antall låsetaster
4 STK
|
Materiale
Bronse
|
Overflate
Tinnbelagt
|
Harmonisert systemkode
85369010000
|
Maks. diameter på isolasjond
2.4 mm
|
Maks. trådtverrsnitt
1.5 mm²
|
Min. diameter på isolasjon
1.6 mm
|
Min. trådtverrsnitt
0.75 mm²
|
Produktvekt (per element)
0.500 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0558991404005 100
|
Kabeltetting 0,75-1,0 2,90 rød
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0558991405005 100
|
Kabeltetting 1,0-1,5 2,90 gul
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0713558510960 1
|
Utpresseverktøy
|
Forp/Min.best.
1
|