Deutsch DT 3 leder lås, Hankabelsko
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall elektriske poler | Farge | Materiale | Tilsvarer originalreservedelnummer | Antall kontakter | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0555209003005 10
|
Deutsch DT 3-leder lås for hunkabelsko
|
Antall elektriske poler
3 STK
|
Farge
Grønn
|
Materiale
Termoplast
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
W3P
|
Antall kontakter
3 STK
|
Produktvekt (per element)
0.450 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes som standard på f.eks. Caterpillar,Hitachi,Volvo,Scania, flere bilmerker og båt
Tekniske data
- Temp.område -55 til +125°C
- Maks spenning 24V
- Maks strømstyrke ved 1,5mm²:13A
- Kabeldia:0,5-2,1mm²
- Orginal resservedelnr W2S
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071401 577961 1
|
Nebbtang rett L:210mm 1000V
|
Forp/Min.best.
1
|