Krympestrømpe med lim i kassett
- Innhold i kassett 17712000 - 1 eske av hver dimensjon
- Kan henge på vegg
- Værbestandig, god kjemisk motstandskraft,silikonfri
- Brukes som beskyttelse mot fukt og korrosjon
- 17712500, art. nr. tom kassett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
17712000 061 1
|
Krympestrømpesortiment med lim kassett
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
177180093 061 1
|
Krympestrømpe med lim i eske 9/3 3m
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Med lim, krymper 3:1
- Grå farge
- Krympetemperatur over 135°C
- Brukstemperatur fra -55°C til +85°C