Batteri til Suprabeam V3Pro r og V4Pro r hodelykter (< 2020)
- Original batteri til Suprabeam V3Pro r og V4Pro r hodelykter fra 2020 og nyere
- Integrert lader med USB-micro kontakt
- Originalt dele nummer: 951.017
- Batteri kjemi: Li-polymer
- 3,7V 2800mAh (10,36 WH)
- Dimensjoner: (B x H x D) 42 x 50 x 14,5mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809176990 1
|
Batteri med inneb. USB til V3Pro r
|
Bredde
62 mm
|
Lengde
71 mm
|
Produktvekt (per element)
55.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)