Batterikasse til Suprabeam V3Pro r og V4Pro r hodelykter
- Original batterikasse til Suprabeam V3Pro r og V4Pro r hodelykter fra år 2020
- Passende batteri: 0827809176
- Originalt dele nummer: 955.0146
- Dimensjoner: (B x H x D) 57 x 74 x 22 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Farge | Design | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Kompatibel med | Nominell spenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501000133990 1
|
Batterikasse NY V3 Pro,V4 Pro u/lading
|
Materiale
Plast
|
Produktvekt (per element)
38.000 g
|
Farge
Svart
|
Design
Velur
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
2800 mAh
|
Kompatibel med
Suprabeam V3pro
|
Nominell spenning
3.7 V
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|