Reservedel endelokk til M6xr 2000lm
- Endelokk til Suprabeam M6xr 2000lm
- Originalt delenummer: 955.0138
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | Design | Vekt | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501002891990 1
|
Endelokk M6xr
|
Materiale
Aluminium/aluminium
|
Bredde
22.95 mm
|
Lengde
14.05 mm
|
Produktvekt (per element)
13.500 g
|
Farge
Svart
|
Design
Til å skru
|
Vekt
13.5 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|