Reservedel Hodebånd til M6xr 2000lm
- Hodebånd til Suprabeam M6xr 2000lm
- Originalt delenummer:
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0827809187990 1
|
Hodebånd til M6xr
|
Materiale
Vinyl
|
Bredde
50 mm
|
Lengde
500 mm
|
Produktvekt (per element)
30.000 g
|
Farge
Svart/grå
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|