Gjengestenger A2 Rustfritt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Form | RoHS-kompatibel | DIN | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
095492080 090 20
|
Gjengestang DIN 976-A-A2/70-M20X80
|
Lengde
80 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
Form
Type A
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181530980
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
161.500 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|