Låseskruer m/mutter 4.8 VZN
- Avrundet hode med firkantsats
- Brukes i treindustrien, spesielle rominnredninger, ferdighus-industri, bilindustri, messebygging, maskinkasser, transportkasser osv
- Fungerer som forbindelse mellom tre/tre eller tre/metall. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhenging av gjengedimensjon
- Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en skive med større diameter enn muttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Firkantbredde | Firkanthøyde | RoHS-kompatibel | Design | Hodetype | Hodedetaljer | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Akseldiameter | Produktklasse | DIN | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
4357110120090 25
|
Låseskrue DIN 603 MU-M10x120- VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
120 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
87.200 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
435711070 090 50
|
Låseskrue DIN 603 MU-M10x70- VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
59.030 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
4357112120090 25
|
Låseskrue DIN 603 MU-M12x120- VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
120 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.7 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
129.640 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
435718 70 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x70 4.8-VZN
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.600 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435718 50 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x50 4.8-VZN
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
28.000 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435718 60 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x60 4.8-VZN
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.100 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435718 80 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x80 4.8-VZN
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
37.900 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435711025 090 100
|
Låseskrue DIN 603 MU-M10x25-VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
39.000 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435711030 090 100
|
Låseskrue DIN 603 MU-M10x30-VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
29.300 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435711050 090 100
|
Låseskrue DIN 603 MU-M10x50-VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
47.800 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
435711060 090 50
|
Låseskrue DIN 603 MU-M10x60-VZN 4.8
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Varmforsinket (hot-dip galvanised)
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
10 mm
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
53.870 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
0 - ikke aktuelt
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|