Betong- og Treskrue Amo® III Gjenge Ø = 7,5mm
Spenningsfri montering: Karmer av Tre, Alu, Plast.
- Type 1: Senkfreshode Ø = 12,0. Driverspor: AW30.
- Type 2: Sylinderhode Ø = 7,5. Driverspor: AW25.
Type 2: Sylinderhode Ø = 8,0. Driverspor: AW30.
Type 3: Flatt hode Ø = 12,5. Driverspor: AW30. (Skaffevare)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Trekkapasitet [kN] | F30 (min) | 0,80 | – | 0,80 |
Trekkapasitet [kN] | F60 (min) | 0,55 | – | 0,55 |
Trekkapasitet [kN] | F90 (min) | 0,45 | – | 0,45 |
Trekkapasitet [kN] | F120 (min) | 0,40 | – | 0,40 |