Pakninger etter DIN 7603 Nominelle mål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|
Tekniske data
Diameter mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 x 8 | 4,2 | 7,9 | 1 | 1,5 | - | - | - |
5 x 9 | 5,2 | 8,9 | 1 | 1,5 | - | - | - |
6 x 10 | 6,2 | 9,9 | 1 | 1,5 | - | - | - |
6 x 12 | 6,2 | 11,9 | 1 | 1,5 | - | - | - |
6 x16 | 6,2 | 15,9 | 1 | - | - | - | - |
8 x 12 | 8,2 | 11,9 | 1 | 1,5 | 8x1 | - | - |
8 x 14 | 8,2 | 13,9 | 1 | 1,5 | - | - | - |
10 x 12 | 10,2 | 11,9 | 1 | - | - | - | - |
10 x 14 | 10,2 | 13,9 | 1 | 1,5 | 10x1 | R 1/8 | - |
10 x 16 | 10,2 | 15,9 | 1 | 1,5 | 10x1 | R 1/8 | - |
10 x 18 | 10,2 | 17,9 | 1 | 1,5 | - | - | - |
12 x 16 | 12,2 | 15,9 | 1,5 | 2 | 12x1,5 | - | - |
12 x 18 | 12,2 | 17,9 | 1,5 | 2 | 12x1,5 | - | - |
12 x 19 | 12,2 | 18,9 | - | 2 | - | - | - |
13 x 18 | 13,2 | 17,9 | 1,5 | - | - | - | - |
14 x 18 | 14,2 | 17,9 | 1,5 | 2 | 14x1,5 | R 1/4 | - |
14 x 20 | 14,2 | 19,9 | 1,5 | 2 | 14x1,5 | R 1/4 | - |
14 x 22 | 14,2 | 21,9 | 1,5 | 2 | - | - | - |
14 x 24 | 14,2 | 23,9 | 1,5 | 3 | - | - | - |
15 x 20 | 15,2 | 19.9 | 1,5 | - | - | - | - |
16 x 20 | 16,2 | 19,9 | 1,5 | 2 | 16x1,5 | - | - |
16 x 22 | 16,2 | 21,9 | 1,5 | 2 | 16x1,5 | - | - |
16 x 24 | 16,2 | 23,9 | 1,5 | - | - | - | - |
17 x 21 | 17,2 | 20,9 | 1,5 | - | - | R 3/8 | 24x1,5 |
17 x 23 | 17,2 | 22,9 | 1,5 | 2 | - | R 3/8 | 26x1,5 |
18 x 22 | 18,2 | 21,9 | 1,5 | 2 | 18x1,5 | - | 26x1,5 |