Ekspansjon Porebetongplugg W-GB
- Pluggformen gjør at pluggen under formontering i lettbetongunderlaget ikke dreier med skruen under tiltrekking.
- Kompakt plugg med god forankringskapasitet
- Trykkfasthet porebetong forutsettes min. 2,5 N/mm²
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Pluggdiameter | Plugglengde (l) | Forankringsdybde (h v) | Nominell bordiameter (d 0) | Borhulldybde (t) | Harmonisert systemkode | Hulldiameter i komponent (d Bau) | Kantklaring (a r) P 3, 3 | Kantklaring (a r) PB 2 | Maks. festehøyde (d a) – betingelser | Maks. nødvendig skruediameter | Materiale | Minste komponenttykkelse (d) | Produktvekt (per element) | akseavstand (a) P 3, 3 | akseavstand (a) PB 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090350 10 061 25
|
Porebetongplugg W-GB 10x55
|
Pluggdiameter
10 mm
|
Plugglengde (l)
55 mm
|
Forankringsdybde (h v)
55 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
10 mm
|
Borhulldybde (t)
65 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
6.5 mm
|
Kantklaring (a r) P 3, 3
80 mm
|
Kantklaring (a r) PB 2
80 mm
|
Maks. festehøyde (d a) – betingelser
Avhengig av skruelengde
|
Maks. nødvendig skruediameter
6 mm
|
Materiale
Plast
|
Minste komponenttykkelse (d)
100 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
akseavstand (a) P 3, 3
100 mm
|
akseavstand (a) PB 2
100 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
090350 12 061 25
|
Porebetongplugg W-GB 12x60
|
Pluggdiameter
12 mm
|
Plugglengde (l)
60 mm
|
Forankringsdybde (h v)
60 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
12 mm
|
Borhulldybde (t)
70 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
8 mm
|
Kantklaring (a r) P 3, 3
150 mm
|
Kantklaring (a r) PB 2
100 mm
|
Maks. festehøyde (d a) – betingelser
Avhengig av skruelengde
|
Maks. nødvendig skruediameter
8 mm
|
Materiale
Plast
|
Minste komponenttykkelse (d)
120 mm
|
Produktvekt (per element)
7.640 g
|
akseavstand (a) P 3, 3
200 mm
|
akseavstand (a) PB 2
150 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
090350 14 061 25
|
Porebetongplugg W-GB 14x75
|
Pluggdiameter
14 mm
|
Plugglengde (l)
75 mm
|
Forankringsdybde (h v)
75 mm
|
Nominell bordiameter (d 0)
14 mm
|
Borhulldybde (t)
85 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Hulldiameter i komponent (d Bau)
11 mm
|
Kantklaring (a r) P 3, 3
100 mm
|
Kantklaring (a r) PB 2
100 mm
|
Maks. festehøyde (d a) – betingelser
Avhengig av skruelengde
|
Maks. nødvendig skruediameter
10 mm
|
Materiale
Plast
|
Minste komponenttykkelse (d)
130 mm
|
Produktvekt (per element)
12.550 g
|
akseavstand (a) P 3, 3
150 mm
|
akseavstand (a) PB 2
150 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Kapasitet for Porebetongplugg GB 12 x 60 er vurdert i henhold til utførte tester på Deutsches Institut für Bautechnik i Berlin.
Brukslast [kN] lettbetong PB 2 (N/mm/2) | ≤ Fempf. | 0,3 | 0,3 | 0,5 |
Brukslast [kN] lettbetong PB 4 (N/mm/2) | ≤ Fempf. | 0,6 | 0,5 | 1,15 |
Brukslast [kN] lettbetong PB 6 (N/mm/2) | ≤ Fempf. | – | 0,8 | – |
Brukslast [kN] lettbetong P 3,3 (N/mm/2) | ≤ Fempf. | – | 0,3 | – |
Brukslast [kN] lettbetong P 4,4 (N/mm/2) | ≤ Fempf. | – | 0,5 | – |
Bøyemoment [Nm] skrue ElZn | ≤ Mempf. | 4,8 | 6,6 | 4,8 |
Bøyemoment [Nm] skrue A4 | ≤ Mempf. | 4,5 | 9,7 | 4,5 |
Minimum senteravstand [mm] | Fasthetsklasse ≥ PB 2 | 100 | 150 | 150 |
Minimum senteravstand [mm] | Fasthetsklasse ≥ P 3,3 | 100 | 200 | 150 |
Minimum kantavstand [mm] | Fasthetsklasse ≥ PB 2 | 80 | 100 | 100 |
Minimum kantavstand [mm] | Fasthetsklasse ≥ P 3,3 | 80 | 150 | 100 |
Borehullsdybde [mm] | h0 | 65 | 70 | 85 |
Forankringsdybde [mm] | hef | 55 | 60 | 75 |
Minimum betongtykkelse [mm] | hmin. | 100 | 120 | 130 |
Borediameter i betongunderlag [mm] | d0 | 10 | 12 | 14 |
Frihull i bygningsdel [mm] | ≤ df | 6,5 | 8 | 11 |
Pluggskruediameter [mm] | dSchr. | 6 | 8 | 10 |
Klemtykkelse: Avhenger av skruelengde *) | tfix | *) | *) | *) |