Button head m/innv. sekskant Ubl 010.9
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Gjengeformat | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | ISO | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
006002610 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380 M6x10-Ubl-10.9
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
10.5 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.900 g
|
Stigning
1 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0060021040005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
17.5 mm
|
Hodehøyde
5.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Bar
|
Hodetype
Halvrundt hode
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181590980
|
ISO
Skruer med knappehode
|
Min. drivdybde
3.12 mm
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
26.000 g
|
Stigning
1.5 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB! Redusert belastbarhet ref ISO 898/1 På grunn av hodeformen har skruen et redusert spenningsareal og kan bare belastes med 80% av spesifisert prøvelast og tiltrekningsmomentet må reduseres tilsvarende
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
006002610 005 100
|
Rundhdskr I6-kt ISO 7380 M6x10-Ubl-10.9
|
Forp/Min.best.
100
|
Artikkelnummer
0060021040005 100
|
Rundhdskr ISO 7380/1-010.9-(A2K)-M10X40
|
Forp/Min.best.
100
|