ISO 7380/2 Zinc-Nikkel Black
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Hodetype | Hodedetaljer | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Produktklasse | RoHS-kompatibel | Flensdiameter | Flenstykkelse | Gjengelengde (metriske gjenger) | ISO | Korrosjonsbeskyttelsesperiode | Krage/flens | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Strekkfasthet | Utvendig kragediameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
425366 10 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X10 zinc-nickel, blac
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
10 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.362 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 12 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X12 zinc-nickel, blac
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
12 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.816 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 16 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X16 zinc-nickel, blac
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
16 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.349 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 20 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X20 zinc-nickel, blac
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
20 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.150 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 25 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X25 zinc-nickel, blac
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.949 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 30 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X30 zinc-nickel, blac
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
30 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.700 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 35 005 200
|
ISO 7380/2-010.9-M6X35 zinc-nickel, blac
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
24 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.970 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 40 005 100
|
ISO 7380/2-010.9-M6X40 zinc-nickel, blac
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
24 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.400 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 45 005 100
|
ISO 7380/2-010.9-M6X45 zinc-nickel, blac
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
24 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
425366 50 005 100
|
ISO 7380/2-010.9-M6X50 zinc-nickel, blac
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
13.6 mm
|
Hodehøyde
3.3 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 1000 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink-nikkel, beleggtykkelse 3-8, regnbueskimrende, passivert, forseglet N. WIS-LV003
|
Hodetype
Knappehode med innvendig sekskant og krage
|
Hodedetaljer
Med krage
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Flensdiameter
13.6 mm
|
Flenstykkelse
1.2 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
24 mm
|
ISO
Skruer med knappehode med krage
|
Korrosjonsbeskyttelsesperiode
480 h
|
Krage/flens
Ja
|
Min. drivdybde
2.08 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.050 g
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
1000 N/mm²
|
Utvendig kragediameter
13.6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
NB! Redusert belastbarhet ref ISO 898/1 På grunn av hodeformen har skruen et redusert spenningsareal og kan bare belastes med 80% av spesifisert prøvelast og tiltrekningsmomentet må reduseres tilsvarende