Skruer m/innv.sekskant, senk hode ElZn - A2K 08.8
Maskinskrue med forsenket hode og innvendig sekskant
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Gjengetype | Gjengeformat | Skruegjengeutforming | Produktklasse | Drivdybde | Harmonisert systemkode | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Referanse DN | Stigning | Strekkfasthet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00875 10 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3-(A2K)-M5X10
|
Lengde
5
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Produktklasse
|
Drivdybde
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 10 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X10
|
Lengde
6
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Produktklasse
|
Drivdybde
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 14 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X14
|
Lengde
14 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.172 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 12 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.094 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 16 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.616 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 20 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.464 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 25 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4-(A2K)-M6X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.340 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 16 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.725 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 20 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.891 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 30 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.730 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 40 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
15.203 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 50 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5-(A2K)-M8X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
18.905 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 16 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.725 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 20 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
8.891 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 25 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
10.365 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 30 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
19.900 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 8 005 500
|
Senkskr.ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.526 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 12 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.098 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 16 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.574 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 20 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.958 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 25 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.560 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 30 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.180 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 35 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.675 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 40 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.076 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 45 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.941 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00875 50 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M5X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
10.07 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.0 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.350 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.8 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 30 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.097 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 35 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.081 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 45 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.085 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 50 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.325 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 60 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
12.692 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00876 70 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH4(A2K)M6X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
12.16 mm
|
Hodehøyde
3.72 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.700 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 10 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
5.674 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 100005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X100
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
37.862 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 12 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.224 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 30 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
11.730 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 35 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
13.250 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 40 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
15.203 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 45 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 60 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
22.826 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 70 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
26.580 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00878 80 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH5(A2K)M8X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
16.43 mm
|
Hodehøyde
4.96 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.2 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.105 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.25 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 16 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
12.135 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 20 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
14.745 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 25 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
17.650 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 35 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
22.400 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 40 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
24.895 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 45 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
27.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 50 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
29.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 60 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
36.350 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 70 092 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X70
|
Lengde
|
Hodediameter
|
Hodehøyde
|
Innvendig drev
|
Materiale
|
Fasthetsklasse
|
Overflate
|
RoHS-kompatibel
|
Hodetype
|
Drevtype
|
Gjengetype
|
Gjengeformat
|
Skruegjengeutforming
|
Produktklasse
|
Drivdybde
|
Harmonisert systemkode
|
ISO
|
Nominell diameter
|
Produktvekt (per element)
|
Referanse DN
|
Stigning
|
Strekkfasthet
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 80 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
48.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 16 092 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
18.350 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 20 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
22.850 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 30 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
27.700 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 35 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
31.985 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 40 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
35.700 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 45 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X45
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
40.285 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 50 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 60 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
51.152 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 80 092 50
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X80
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
69.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008712 25 005 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH8(A2K)M12X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
24.81 mm
|
Hodehøyde
7.44 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
4.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
26.110 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.75 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008714 30 092 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M14X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
28.31 mm
|
Hodehøyde
8.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
37.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
008714 50 090 50
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M14X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
28.31 mm
|
Hodehøyde
8.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
60.000 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008714 60 090 50
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M14X60
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
28.31 mm
|
Hodehøyde
8.4 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
69.800 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008716 25 092 50
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M16X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
47.650 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008716 40 005 50
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M16X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
66.130 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
008716 70 092 25
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M16X70
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
107.400 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
008716 90 092 50
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH10(A2K)M16X90
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
30.61 mm
|
Hodehøyde
8.8 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 10 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
5.4 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
132.639 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
2 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 5 092 1000
|
Senkskr. SO 10642-08.8-IH3(A2K)M3X5
|
Lengde
5 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.337 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 6 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M3X6
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.400 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 8 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M3X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.472 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 10 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.540 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 12 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.630 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 16 092 1000
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 20 092 1000
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.957 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 25 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.163 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 30 092 1000
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
00873 40 092 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M3x40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
5.81 mm
|
Hodehøyde
1.86 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.25 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 10 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 8 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 12 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 16 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.439 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 20 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.722 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 25 005 500
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.150 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00874 40 005 200
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH3(A2K)M4X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
7.96 mm
|
Hodehøyde
2.48 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 2,5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.65 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.599 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
0.7 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
008710 55 092 100
|
Senkskr. ISO 10642-08.8-IH6(A2K)M10X55
|
Lengde
55 mm
|
Hodediameter
20.69 mm
|
Hodehøyde
6.2 mm
|
Innvendig drev
Innvendig sekskant, 6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 800 N/mm², skruer med redusert belastningsevne
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Innvendig sekskant
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181568980
|
ISO
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
33.500 g
|
Referanse DN
Innvendig sekskant-skrue med forsenket hode
|
Stigning
1.5 mm
|
Strekkfasthet
800 N/mm²
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Bruksanvisning
Trekkes til med momentnøkkel
Bruksområder
mekaniske komponenter
OBS/Advarsel
NB: Reduserbart belastbarhet