Slangeklemmer Zebra 7,5 / 9mm
- Rustfritt bånd og hus 1.4016, forsinket, passivisert og forseglet sekskantskrue med kombispor, W2.
- Asymmetrisk låsinnfestning forhindrer vridning av slangeklemmen ved høyt tilspenningsmoment (Fig. 1)
- DIN 3017
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale til klemmebånd | Overflaten til klemmebåndet | Materiale til skrue | Skrueoverflate | Materiale til hus | Båndbredde | Drevtype | Nøkkelbredde | Tiltrekkingsmoment | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05398 12 003 25
|
Slangeklemme Zebra 7,5mm Ø8-12mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
7.5 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Tiltrekkingsmoment
1.5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
12 mm
|
Min. klemområde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.270 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05398 12 003 50
|
Slangeklemme Zebra 7,5mm Ø8-12mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
7.5 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Tiltrekkingsmoment
1.5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
12 mm
|
Min. klemområde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.270 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
053910 16 003 25
|
Slangeklemme Zebra 7,5mm Ø10-16mm NV6mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
7.5 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 6 mm
|
Tiltrekkingsmoment
1.5 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
16 mm
|
Min. klemområde
10 mm
|
Produktvekt (per element)
6.570 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053918 16 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø8-16mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
16 mm
|
Min. klemområde
8 mm
|
Produktvekt (per element)
10.569 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053911222 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø12-22mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
22 mm
|
Min. klemområde
12 mm
|
Produktvekt (per element)
13.024 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053911222 003 100
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø12-22mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
22 mm
|
Min. klemområde
12 mm
|
Produktvekt (per element)
13.024 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
053911627 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø16-27mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
27 mm
|
Min. klemområde
16 mm
|
Produktvekt (per element)
13.820 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053911627 003 100
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø16-27mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
27 mm
|
Min. klemområde
16 mm
|
Produktvekt (per element)
13.820 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
053912032 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø20-32mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
32 mm
|
Min. klemområde
20 mm
|
Produktvekt (per element)
14.400 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053912540 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø25-40mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
40 mm
|
Min. klemområde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
17.124 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053913045 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø30-45mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
45 mm
|
Min. klemområde
30 mm
|
Produktvekt (per element)
17.400 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053913250 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø32-50mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
50 mm
|
Min. klemområde
32 mm
|
Produktvekt (per element)
18.204 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053914060 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø40-60mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
60 mm
|
Min. klemområde
40 mm
|
Produktvekt (per element)
20.028 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053915070 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø50-70mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
70 mm
|
Min. klemområde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
20.950 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053916080 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø60-80mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
80 mm
|
Min. klemområde
60 mm
|
Produktvekt (per element)
22.260 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
053917090 003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø70-90mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
90 mm
|
Min. klemområde
70 mm
|
Produktvekt (per element)
23.319 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0539180100003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø80-100mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
100 mm
|
Min. klemområde
80 mm
|
Produktvekt (per element)
25.820 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0539190110003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø90-110mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
110 mm
|
Min. klemområde
90 mm
|
Produktvekt (per element)
26.400 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0539110120003 25
|
Slangeklemme Zebra 9mm Ø100-120mm NV7mm
|
Materiale til klemmebånd
1.4016, ferrittisk stål F1
|
Overflaten til klemmebåndet
Bar
|
Materiale til skrue
Stål
|
Skrueoverflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Materiale til hus
1,4016 ferrittisk stål F1
|
Båndbredde
9 mm
|
Drevtype
Philips
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 7 mm
|
Tiltrekkingsmoment
3 Nm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Slangeklemme
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Maks. klemområde
120 mm
|
Min. klemområde
100 mm
|
Produktvekt (per element)
27.500 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
061328607 060 1
|
Pipetrekker med fleksibel tange 7x150mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
05391207 060 1
|
Slangeklemmetavle Zebra med 120 klemmer
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0549210 060 1
|
Slangeklemmetavle Zebra med 110 klemmer
|
Forp/Min.best.
1
|