ASSY® Tophead A2/A4
- AW-drivspor
- Linsesenkhode
- Asymmetrisk gjenge
- Borspiss for vertikal montasje<li>
- Svært pen montasje med d
k/5,0mm linsesenkhode med fresefiller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
ASSY® Tophead A2/A4 kan benyttes i modifiserte- og eksotiske tresorter i aggresive- og tøffe miljøer. ASSY® Tophead er en skrue som benyttes når det stilles estiske krav til utførelse.
Tekniske data
- Materiale: Rustfritt/Syrefast A2/A4
- Overflate: Blank
- Hodeform: Tophead 60°
- Hodedetaljer: Freseribber
- Gjengeutførelse: Delgjenget
- Gjengeform: Enkelgjenge
- Spissens form: Borspiss
- Egnet for montering i: Kryssfiner, OSB, trevirke, løvtrevirke, nåletrevirke og limtre
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)