Bits Hulltorx® 10 mm tange L=30 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Drev | Drevtype | Lengde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sportype | Størrelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
061478820 061 5
|
10mm bits Torx TR20 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
10.600 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478825 061 5
|
10mm bits Torx TR25 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
10.800 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
25
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478827 061 5
|
10mm bits Torx TR27 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
11.400 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
27
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478830 061 5
|
10mm bits Torx TR30 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
30
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478840 061 5
|
10mm bits Torx TR40 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
13.800 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
40
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478845 061 5
|
10mm bits Torx TR45 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
14.000 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
45
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478850 061 5
|
10mm bits Torx TR50 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
13.600 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
50
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
061478855 061 5
|
10mm bits Torx TR55 Hulltorx L=30mm
|
Spor
TX-spiss
|
Drev
10 mm
|
Drevtype
Utvendig sekskantet
|
Lengde
30 mm
|
Materiale
Stål
|
Harmonisert systemkode
82079030000
|
Produktvekt (per element)
17.200 g
|
Sportype
TX med hull
|
Størrelse
55
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|